9120730680 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,8mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980680, 9120730680
Rubix:2157032
Hersteller:4317784713535
EAN:4317784713535
Produktdetails : 9120730680 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,8mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













