9120731030 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 10,3mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981030, 9120731030
Rubix:2156998
Hersteller:4317784713191
EAN:4317784713191
Produktdetails : 9120731030 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 10,3mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 10,3mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 102 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













