9121050800 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,0mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990800, 9121050800
Rubix:2156913
Hersteller:4317784712347
EAN:4317784712347
Produktdetails : 9121050800 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,0mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 8,0mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 91 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














