9120730730 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 7,3mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980730, 9120730730
Rubix:2157027
Hersteller:4317784713481
EAN:4317784713481
Produktdetails : 9120730730 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 7,3mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 7,3mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













