893399 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.2,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 2 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:855653
GISS Cutline:893399
Rubix:3264955
EAN:3660338458774
893399 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.2,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser2 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893399 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.2,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.2,0 mm blank

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser2 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser4 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge3 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
654,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
778,26 € inkl. MwSt.