893441 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.8,0 mm blank

VHM-Schaftfräser ALUMINIUM 3 Zähne ABGERUNDETE ECKE

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893441
Rubix:3265112
EAN:3660338459153
893441 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.8,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser8 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893441 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.8,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser mit abgerundeter Ecke - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 3 Zähne
35° Drallwinkel - Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.8,0 mm blank

Stärken

35° Schrägungswinkel für mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und höhere Schnittparameter

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser8 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser8 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge20 mm
Gesamtlänge60 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium abgerundete ecke
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
40,54 exkl. MwSt.
/ Stück
48,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage