893227 VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser 2 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893227
Rubix:3264994
EAN:3660338457203
893227 VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893227 VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - 2 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typstandard
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
890,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.059,10 € inkl. MwSt.