90004000 VHM-Entgrater 90° vor- und rückwärts
VHM-Entgrater 90° vor- und rückwärts
Siehe technische InformationenReferenzen
Inovatools:900.040.00
Rubix:3614060
Hersteller:90004000





Produktdetails : 90004000 VHM-Entgrater 90° vor- und rückwärts
- Geometrie für Werkstoffe weich bis hart - Typ W-H
- Zähne 3-4
- Stirnform Vor- und Rückwärtsentgrater 90°
- Drallwinkel 0°
- Schaftform HA
- Norm DIN 6527 kurz
- Beschichtung TIALN
- Werkstoff Universal
- High Performance
- Bearbeitungsrichtung xy
- Einsatz Artikel 900 - beidseitig Anfasen
- Zähne 3-4
- Stirnform Vor- und Rückwärtsentgrater 90°
- Drallwinkel 0°
- Schaftform HA
- Norm DIN 6527 kurz
- Beschichtung TIALN
- Werkstoff Universal
- High Performance
- Bearbeitungsrichtung xy
- Einsatz Artikel 900 - beidseitig Anfasen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 0 mm |
|---|---|
| Schafttyp | ha |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 3 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Mittelschnitt | nein |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | tialn |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | uni |
| Nutzlänge | 6,8 mm |
| Schnittwinkel | 90 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
