R-3-1/4-B Stösselventil, Anschluss 1/4

Ventil mit Rollenhebel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:R-3-1/4-B
Rubix:437093
Hersteller:8985
EAN:4052568001698
R-3-1/4-B Stösselventil, Anschluss 1/4

Technische Zusammenfassung

Typrollenhebelventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R-3-1/4-B Stösselventil, Anschluss 1/4


Rollenhebelventil R-3-1/4-B Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=mechanisch, Standard-Nenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz
Rollenhebelventil R-3-1/4-B Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81x55x24 mm
Bruttogewicht226,7 g
Typrollenhebelventil
Anschlusstypg1/4
HerkunftslandBR
Zolltarifcode84818079
174,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen