9115740100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M10x0,75 6H VG
VGFOR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15740100, 9115740100
Rubix:2156132
Hersteller:4317784601917
EAN:4317784601917

Produktdetails : 9115740100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M10x0,75 6H VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M10x0,75 Grundloch
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
