VT 1225 Verteilerrohr, 3 Abgänge, EinganG2x3/4, AusganG3x1/2 AG, MS
Verteilerstück VT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VT 1225
Rubix:348795
Hersteller:112566
EAN:4047322169714



Dokumente
Produktdetails : VT 1225 Verteilerrohr, 3 Abgänge, EinganG2x3/4, AusganG3x1/2 AG, MS
Verteilerrohr, 3 Abgänge, Eingang 2 x 3/4 mit PTFE-Dichtring, Ausgang 3 x Außengewinde 1/2, MessingZur Montage von Druckluft-Entnahmestellen.Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 324 g |
|---|---|
| Typ | verteilerleiste vt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
