255.00 Verteiler, 2fach, R 1/8 AG, Abgänge 2 x G 1/8 IG, MS vern.
Verteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:255.00
Rubix:343600
Hersteller:112596
EAN:4047322066297



Dokumente
Produktdetails : 255.00 Verteiler, 2fach, R 1/8 AG, Abgänge 2 x G 1/8 IG, MS vern.
Verteiler, 2fach, Außengewinde R 1/8, Abgänge 2 x Innengewinde G 1/8, MS vernickelt, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | verteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
