F110M20X1.5 Schneideisen M20x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Matrizenmutter F110

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:F110M20X1.5
Rubix:1017610
EAN:7320760104132
F110M20X1.5 Schneideisen M20x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenmetrisch fein
Korbdurchmesser45 mm
Gewinde1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F110M20X1.5 Schneideisen M20x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt


Schneideisen M20x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenmetrisch fein
Korbdurchmesser45 mm
Gewinde1,5 mm
Material des Körpershss
Korbdicke14 mm
Toleranz6g
Typrechts
126,97 exkl. MwSt.
/ Stück
151,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen