Spannschlüssel Bahco 8075 C, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 53 | Länge: 455 mm

Verstellbarer Schraubenschlüssel Serie 80

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:8075 C
Rubix:1313092
EAN:7314150007530
8075 C (BAHCO) Rollgabelschlüssel 18 Zoll, Verchromt, Max.Sw 53 mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung53
Länge455 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8075 C (BAHCO) Rollgabelschlüssel 18 Zoll, Verchromt, Max.Sw 53 mm


Der Rollgabelschlüssel Bahco der Serie 80 verfügt über eine zentrale Einstellschraube und eine verchromte Oberfläche. Die Konstruktion ermöglicht eine präzise Einstellung der Maulöffnung sowie einen stabilen Griff an Muttern und Schrauben mit Sechskant- oder Vierkantkopf.

Eigenschaften:
Der Rollgabelschlüssel Bahco der Serie 80 verwendet ein System zur Arretierung der Backe bei maximaler Öffnung, das eine Verformung verhindert. Der Kopf kombiniert eine geringe Bauhöhe für besseren Zugang mit einer auf hohe Widerstandsfähigkeit ausgelegten Konstruktion. Er ist umkehrbar und besitzt eine gezahnte Seite zum Greifen von durch Verschleiß abgerundeten Profilen. Eine in mm graduierte Skala ermöglicht eine Voreinstellung. Die parallelen Backen, die in einem Winkel von 15° zum Griff angeordnet sind, verbessern Griff und Auflage. Das Linksgewinde und die präzise Bewegung der Backe sorgen für eine besonders kontrollierte Einstellung. Die Fertigung aus einteilig geschmiedetem Stahllegierungsstahl wird durch eine Präzisionshärtung, eine verchromte Oberfläche sowie eine Korrosionsschutzbehandlung ergänzt. Ein breiter Griff rundet das Gesamtbild ab und sorgt für hohen Bedienkomfort.

Spezifikationen:
Länge: 110 bis 455 mm
Maximale Öffnungsweite: 13, 20, 27, 31, 34, 44 und 53 mm (je nach Referenz)
Maulstärke: 4 bis 17,7 mm (je nach Größe)
Gesamtstärke: 9 bis 22,5 mm
Maullänge: 13 bis 53 mm
Gewicht: 60 bis 1.665 g
IP-Versionen: Industrieverpackung (ohne Einzelverpackung)

Normen:
• ISO 6787: Internationale Norm zur Festlegung der allgemeinen Eigenschaften, Abmessungen und Toleranzen von Rollgabelschlüsseln
• DIN 3117: Deutsche Norm mit den maßlichen und funktionalen Anforderungen an verstellbare Schraubenschlüssel
• ASME B107.8-2003: Amerikanische Norm mit Vorgaben für Konstruktion, Herstellung und Prüfung von Rollgabelschlüsseln
• BS 6333: Britische Norm für Abmessungen und Leistungsanforderungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln

Stärken

• Kopf mit geringer Bauhöhe erleichtert den Zugang in engen oder schwer zugänglichen Bereichen
• mm-Skala ermöglicht eine schnelle Voreinstellung und reduziert Nachjustierungen
• Parallele Backen im 15°-Winkel verbessern Griff und Auflage am Werkstück
• Verchromte Oberfläche und Korrosionsschutzbehandlung erhöhen die Beständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
• Einteilig geschmiedete Stahllegierung mit Präzisionshärtung sorgt für stabile Festigkeit im Einsatz

Anwendungen

Der Rollgabelschlüssel Bahco der Serie 80 wird für Anzieh- und Lösearbeiten an Schrauben und Muttern eingesetzt. Er eignet sich für Wartungsarbeiten, Werkstatteinsätze sowie Anpassungs- und Montagearbeiten vor Ort, insbesondere wenn der Zugang eingeschränkt ist und ein stabiler Halt entscheidend ist. Die Serie umfasst mehrere Größen und ermöglicht so eine einfache Anpassung an Platzverhältnisse und Baugrößen der Verbindung. Diese Rollgabelschlüssel vermeiden zudem die Notwendigkeit, einen kompletten Satz Maulschlüssel mitzuführen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1750 g
Öffnung53
Länge455 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,18 exkl. MwSt.
/ 3 Stück
624,96 inkl. MwSt.