GN99.2-10-M8-N Kegelgriff verstellbar schräg

Verstellbarer Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 99.2-10-M8-N
Rubix:178433
Hersteller:GN 99.2-10-M8-N
EAN:4045525422315
GN99.2-10-M8-N Kegelgriff verstellbar schräg

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN99.2-10-M8-N Kegelgriff verstellbar schräg


Verstellbare Kegelgriffe GN 99.2 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht59 g
Länge63 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
11,53 exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge