8069 (BAHCO) Rollgabelschlüssel 4 1/4 Zoll, Brüniert, Max.Sw 13 mm
Verstellbare Zentralmutterschlüssel mit Phosphatierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:8069
Rubix:1308036
EAN:7314150007028


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 13 |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Dokumente
Produktdetails : 8069 (BAHCO) Rollgabelschlüssel 4 1/4 Zoll, Brüniert, Max.Sw 13 mm
Der Bahco Rollgabelschlüssel mit mittig positionierter Einstellschraube und brünierter Oberfläche ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die Präzision, Langlebigkeit und hohen Bedienkomfort erwarten. Entwickelt für höchste Leistung in industriellen und technischen Umgebungen, überzeugt er durch eine intelligente Konstruktion und erstklassige Materialien. Der schlanke Kopf ermöglicht einen mühelosen Zugang, selbst in beengten Bereichen, während das integrierte Verriegelungssystem zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung bietet.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einem Stück aus hochfestem Spezialstahl, bietet dieser Rollgabelschlüssel eine außergewöhnliche Stabilität und hervorragende Verschleißfestigkeit. Die präzise Wärmebehandlung sorgt für optimale Belastbarkeit bei mechanischen Beanspruchungen. Das Einstellsystem ist mit einer Millimeterskala versehen, um ein schnelles und exaktes Voreinstellen zu ermöglichen. Die Linkssteigung gewährleistet ein flüssiges Öffnen der Backen. Der breite Griff liegt ergonomisch in der Hand und sorgt selbst bei längeren Einsätzen für hohen Komfort.
Spezifikationen:
• Material: Hochleistungsstahl, geschmiedet aus einem Stück
• Oberfläche: Brüniert, korrosionsgeschützt
• Backenverriegelung: Maximale Öffnungsweite mit Sicherung
• Backenstellung: Parallele Backen, um 15° geneigt für bessere Zugänglichkeit
• Linkssteigung: Für geschmeidige Verstellung
• Skala: Millimeter-Einteilung am Kopf
Normen:
• ISO 6787: Internationale Norm für Abmessungen und Toleranzen von Rollgabelschlüsseln
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, bekannt für Qualität und Innovationskraft. Seit 1886 steht das Unternehmen für höchste Standards und hält über 400 Patente, darunter für den legendären Rollgabelschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Fertigung und allgemeine Anwendungen. Das Logo mit Fisch und Angelhaken symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Spitzenleistung, tief verwurzelt in der Tradition hochwertiger Stahlerzeugung. Durch benutzerorientiertes Design und kontinuierliche Innovation bleibt Bahco die erste Wahl für anspruchsvolle Profis.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einem Stück aus hochfestem Spezialstahl, bietet dieser Rollgabelschlüssel eine außergewöhnliche Stabilität und hervorragende Verschleißfestigkeit. Die präzise Wärmebehandlung sorgt für optimale Belastbarkeit bei mechanischen Beanspruchungen. Das Einstellsystem ist mit einer Millimeterskala versehen, um ein schnelles und exaktes Voreinstellen zu ermöglichen. Die Linkssteigung gewährleistet ein flüssiges Öffnen der Backen. Der breite Griff liegt ergonomisch in der Hand und sorgt selbst bei längeren Einsätzen für hohen Komfort.
Spezifikationen:
• Material: Hochleistungsstahl, geschmiedet aus einem Stück
• Oberfläche: Brüniert, korrosionsgeschützt
• Backenverriegelung: Maximale Öffnungsweite mit Sicherung
• Backenstellung: Parallele Backen, um 15° geneigt für bessere Zugänglichkeit
• Linkssteigung: Für geschmeidige Verstellung
• Skala: Millimeter-Einteilung am Kopf
Normen:
• ISO 6787: Internationale Norm für Abmessungen und Toleranzen von Rollgabelschlüsseln
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, bekannt für Qualität und Innovationskraft. Seit 1886 steht das Unternehmen für höchste Standards und hält über 400 Patente, darunter für den legendären Rollgabelschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Fertigung und allgemeine Anwendungen. Das Logo mit Fisch und Angelhaken symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Spitzenleistung, tief verwurzelt in der Tradition hochwertiger Stahlerzeugung. Durch benutzerorientiertes Design und kontinuierliche Innovation bleibt Bahco die erste Wahl für anspruchsvolle Profis.
Stärken
• Präzise Verstellung dank integrierter Skala
• Einfacher Zugang in engen Bereichen durch schlanken Kopf
• Hervorragende Ergonomie für sicheres Handling
• Hohe Lebensdauer dank Korrosionsschutz
• Optimierter Komfort durch ausgewogenes Design
• Vielseitig einsetzbar dank breitem Größenspektrum
• Einfacher Zugang in engen Bereichen durch schlanken Kopf
• Hervorragende Ergonomie für sicheres Handling
• Hohe Lebensdauer dank Korrosionsschutz
• Optimierter Komfort durch ausgewogenes Design
• Vielseitig einsetzbar dank breitem Größenspektrum
Anwendungen
Dieser Rollgabelschlüssel ist ideal für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten in Industrie, Automobilsektor, Bauwesen und allgemeiner Instandhaltung. Besonders geeignet ist er für Instandhaltungstechniker, Mechaniker, Installateure und Elektriker, die ein zuverlässiges, langlebiges und präzises Werkzeug für den täglichen Einsatz benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Öffnung | 13 |
| Länge | 110 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
164,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage