Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 300-30-B6-RH, Material/Verarbeitung: Zink
Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 300-30-B6-RH
Rubix:795843
Hersteller:GN 300-30-B6-RH
EAN:4045525615168




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 24,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : GN300-30-B6-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 24,5 mm |
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen