GN306-30-M6-16-MS-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss

Verstellbarer Klemmhebel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 306-30-M6-16-MS-SR
Rubix:1860208
Hersteller:306-30-M6-16-MS-SR
EAN:4045525075887
GN306-30-M6-16-MS-SR Verstellbarer Klemmhebel, Schraube Mit Ms-Zapfen

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungMessing
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN306-30-M6-16-MS-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss


Die verstellbaren Handhebel GN 306 eignen sich ideal, wenn Bauteile in beengten Bereichen oder in einer bestimmten Hebelstellung gespannt werden müssen. Der Mitteleinsatz ist über Verzahnungen mit dem Hebel verbunden, die sich leicht lösen lassen. Durch Ziehen am Hebel werden die Verzahnungen gelöst, sodass der Hebel in die ideale Spannposition geschwenkt werden kann. Beim Loslassen des Hebels greifen die Verzahnungen automatisch wieder ein. Die mit Messing- bzw. Kunststoffspitze versehenen Stifte (Typen MS / KU) tragen dazu bei, Beschädigungen am zu spannenden Werkstück zu vermeiden. Der gehärtete Spitzenstift (Typ DZ) bietet einen ovalen, punktförmigen Druckpunkt. Die schwenkbare Druckplatte (Typ KD) kann leicht aufgesteckt und wieder abgenommen werden. Die Platte wird unmontiert geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes6 mm
Material/VerarbeitungMessing
Länge30 mm
Höhe31 mm
Zolltarifcode84879090
5,73 exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Material/Verarbeitung

Länge

Höhe

31 mm