GN300.5-78-M8-50-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.5-78-M8-50-IS
Rubix:577325
Hersteller:GN 300.5-78-M8-50-IS
EAN:4045525858954
GN300.5-78-M8-50-IS Klemmhebel verstellbar Aussengewinde Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.5-78-M8-50-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl


Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
17,29 exkl. MwSt.
/ Stück
20,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe