GN603.1-44-M5-DSG Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindebuchse

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603.1-44-M5-DSG
Rubix:795302
Hersteller:603.1-44-M5-DSG
GN603.1-44-M5-DSG Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes29,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603.1-44-M5-DSG Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindebuchse


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im Übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Durchmesser des Drahtes29,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge44 mm
Höhe32,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
3,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe