Spann-/Klemmhebel Kipp K0109.1102X30, Material/Verarbeitung: Stahl
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.1102X30
Rubix:328564
EAN:4059245075072



Dokumente
Produktdetails : K0109.1102X30 Spannhebel, GR.1, Form:0°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Hinweis: Fehlende Maße siehe 06371.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Hinweis: Fehlende Maße siehe 06371.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm