K0270.72206 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.72206
Rubix:3739904
EAN:4059245212002



Dokumente
Produktdetails : K0270.72206 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckknopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 29 g |
|---|---|
| Länge | 29,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage