GN300.1-63-M6-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-63-M6-SW
Rubix:144388
Hersteller:GN 300.1-63-M6-SW
EAN:4045525161290
GN300.1-63-M6-SW Klemmhebel verstellbar Edelstahl schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes31 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-63-M6-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76 g
Durchmesser des Drahtes31 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

31 mm

Material/Verarbeitung

Länge

63 mm

Höhe

45 mm