K0123.2083X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0123.2083X20
Rubix:929083
EAN:4059245097166
K0123.2083X20 Klemmhebel Gr.2 M8X20 - Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0123.2083X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung93 g
Länge20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge