GN101.1-14-M5-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 101.1-14-M5-SW
Rubix:575591
Hersteller:GN 101.1-14-M5-SW
EAN:4045525010062
GN101.1-14-M5-SW Klemmhebel verstellbar Edelstahl schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes14 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN101.1-14-M5-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 101.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Durchmesser des Drahtes14 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge45 mm
Höhe25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,76 exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

45 mm

Höhe

25 mm