GN300.1-108-M16-63-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-108-M16-63-RH
Rubix:352851
Hersteller:GN 300.1-108-M16-63-RH
EAN:4045525158627
GN300.1-108-M16-63-RH Klemmhebel verstellbar Edelstahl unlackiert

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-108-M16-63-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht407 g
Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Höhe76 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
20,94 exkl. MwSt.
/ Stück
24,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

108 mm

Material/Verarbeitung

Länge

63 mm

Höhe

76 mm