K0270.20687X60 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.20687X60
Rubix:330491
EAN:4059245111343
K0270.20687X60 Klemmhebel Gr.2 M6x60 Niro

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.20687X60 Klemmhebel, GR.2, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-1051X20 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung43 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge60 mm
Höhe45,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
6,63 exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe