GN300.1-92-M12-63-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 300.1-92-M12-63-RH
Rubix:353279
Hersteller:GN 300.1-92-M12-63-RH
EAN:4045525164543






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 92 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : GN300.1-92-M12-63-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 92 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 63 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
92 mm
Material/Verarbeitung
Länge
63 mm
Höhe
65 mm