GN300.1-78-M10-20-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-78-M10-20-RH
Rubix:353156
Hersteller:GN 300.1-78-M10-20-RH
EAN:4045525162365
GN300.1-78-M10-20-RH Klemmhebel verstellbar Edelstahl unlackiert

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-78-M10-20-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139 g
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge20 mm
Höhe55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

78 mm

Material/Verarbeitung

Länge

20 mm

Höhe

55 mm