GN302-45-M4-32-SW Klemmhebel, verstellbar, flach, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Griff gerade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 302-45-M4-32-SW
Rubix:172391
Hersteller:GN 302-45-M4-32-SW
EAN:4045525530928
GN302-45-M4-32-SW Klemmhebel verstellbar schwarz gerade Ausführung

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN302-45-M4-32-SW Klemmhebel, verstellbar, flach, schwarz, Zink-Druckguss


Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griffkörper nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Höhe24,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
4,73 exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

32 mm

Höhe