GN125-45-M14-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, schräg
Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 125-45-M14-E
Rubix:350384
Hersteller:GN 125-45-M14-E
EAN:4045525042490






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 31,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : GN125-45-M14-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, schräg
Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 31,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 45 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort