• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Hebel
    6. Spann-/Klemmhebel
    7. M/P74130 Klemmhebel, 25

    M/P74130 Klemmhebel, 25

    Klemmhebel, 25

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:M/P74130
    Rubix:1253655
    brand logo

    Produktdetails : M/P74130 Klemmhebel, 25


    Klemmhebel, 25

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84819000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,44 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0269.5161X35 Klemmhebel, GR.5, KunststoffK0122.00527X25 Klemmhebel, GR.0, ZinkdruckgussK0269.51284X50 Klemmhebel, GR.5, KunststoffK0116.2081X35 Klemmhebel, GR.2, ZinkdruckgussK0269.71412X35 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.4, KunststoffK0270.72105X10 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, KunststoffGN602-44-M5-40-SW Klemmhebel, verstellbar mit Außengewinde, Zink-DruckgussGN300-30-B5-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-DruckgussGN303.1-63-M6-SW-G Klemmhebel, verstellbar mit Ausrastknopf, Zink-DruckgussK0269.72206X15 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, KunststoffK0122.2063X50 Klemmhebel, GR.2, ZinkdruckgussGN300.4-78-M8-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orangeK0737.3081X25 Klemmhebel, flach, GR.3, ZinkdruckgussGN302-30-M3-6-RS Klemmhebel, verstellbar, flach, rot, Zink-DruckgussK0177.309 Spannhebel, flach, GR.2, Form:15°, Stahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap