K0108.1082X20 Spannhebel, GR.1, Form:0°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.1082X20
Rubix:328434
EAN:4059245073597



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.1082X20 Spannhebel, GR.1, Form:0°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis: Fehlende Maße siehe 06370.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis: Fehlende Maße siehe 06370.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 196 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Durchmesser des Drahtes
10 mm
Länge
20 mm