Senknieten Spartex RIVTF6X50A2, Durchmesser: 6 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 661
Versenkte Nieten
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RIVTF6X50A2
Rubix:3376147
Hersteller:066126 50
EAN:4043377052865

Produktdetails : DIN661 6X50 A2 Senkniete
Senkniete
Senknieten A2 6X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | din 661 |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm
