Referenzen
Spartex:RIVTF4X35A2
Rubix:3376100
Hersteller:066124 35
EAN:4043377052575

Produktdetails : DIN661 4X35 A2 Senkniete
Senkniete
Senknieten A2 4X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | DIN 661 |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
