Referenzen
Spartex:RIVTF6X25A2
Rubix:3376136
Hersteller:066126 25
EAN:4043377052803

Produktdetails : DIN661 6X25 A2 Senkniete
Senkniete
Senknieten A2 6X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | DIN 661 |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm
