Senknieten Spartex RIVTF3X6A2, Durchmesser: 3 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 661
Versenkte Nieten
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RIVTF3X6A2
Rubix:531742
Hersteller:066123 6
EAN:4043377052452

Produktdetails : DIN661 3X6 A2 Senkniete
Senkniete
Senknieten A2 3X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | din 661 |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Durchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
