233.02-N-E Verschlussstopfen, O-Ring >value line<, G 1/8, Messing vern.
Verschlussstopfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:233.02-N-E
Rubix:802370
Hersteller:115523
EAN:4047322184618

Dokumente
Produktdetails : 233.02-N-E Verschlussstopfen, O-Ring >value line<, G 1/8, Messing vern.
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/8, Innensechskant 5,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.. Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 et |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 2 | innensechskant 5,0 mm |
| Betriebsdruck | 60 bar |
| Fluidtyp | luft, wasser, dampf, öl, etc. |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
