9327500004 Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl

Verschlussstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33160004, 9327500004
Rubix:2153072
Hersteller:4317784731409
EAN:4317784731409
9327500004 VDI Verschlussstopfen Z2 40mm Stahl FORT

Produktdetails : 9327500004 Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl


Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl FORTIS
Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel.

Technische Informationen


Attribute
38,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std