GN749-G1/4-B Verschlussschraube Viton-Dichtung
Verschlussschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 749-G1/4-B
Rubix:360714
Hersteller:GN 749-G1/4-B
EAN:4045525370081





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt (festigkeitsklasse 5.8) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16,5 mm |
Produktdetails : GN749-G1/4-B Verschlussschraube Viton-Dichtung
Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908, abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi). Diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Die Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender geprüft werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt (festigkeitsklasse 5.8) |
| Gewindedurchmesser | 16,5 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Gewindedurchmesser
16,5 mm