Verschlussschraube /-stopfen für Füllstandsanzeiger / Verschlusselement Kipp K1104.171215, Werkstoff: Aluminium

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, FORM:C, ALUMINIUM BLANK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1104.171215
Rubix:1935918
Hersteller:K1104.171215
EAN:4059245253258
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser12 mm
Dokumente

Produktdetails : K1104.171215 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Form:C, Alu


Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K1104.19014 Auf Anfrage: Deckel mit Beschriftung OIL. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K1104.19014 Auf Anfrage: Deckel mit Beschriftung OIL. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser12 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an