K1131.102215 Verschlussschraube, DIN910, ohne Entlüftung

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, FORM:A, STAHL VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1131.102215
Rubix:3726228
Hersteller:K1131.102215
EAN:4059245265404
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser22 mm

Dokumente

Produktdetails : K1131.102215 Verschlussschraube, DIN910, ohne Entlüftung


Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1131.101010 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1131.101010 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser22 mm
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

22 mm