K0454.1282015 Verschlussschraube, Form:A, Kunststoff
Sechskant-Verschlussschraube Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0454.1282015
Rubix:336556
EAN:4059245192014



Dokumente
Produktdetails : K0454.1282015 Verschlussschraube, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Sechskant-Verschlussschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage