K0455.1201615 Verschlussschraube, Form:A, Kunststoff
Verschlussschraube Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0455.1201615
Rubix:336595
EAN:4059245192403



Dokumente
Produktdetails : K0455.1201615 Verschlussschraube, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung: schwarz.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Verschlussschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage