DIN910 M30X2 5.8 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Feingewinde
Verschlusskappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCH6PGAZ30X2
Rubix:532532
Hersteller:000910.00000.0300.200
EAN:4043952144220

Produktdetails : DIN910 M30X2 5.8 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Feingewinde
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlußschr.m.Bund u.Aussen-6kt. zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1480 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 30x2 |
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
