80X12 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl außen
Verschlussdeckel
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:GSA V4 20968 DECKEL GSA 80 12,00 NBR
Rubix:3228778
Hersteller:49075152
Produktdetails : 80X12 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl außen
Einvulkanisierter Metallwinkelring Halbschulter-Außenmantel (Gummi-Metall)
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Gute statische Dichtwirkung durch glatten Außenmantel Robustes Design
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | 75 nbr 99004 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

