42X9.5 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl außen
Verschlussdeckel
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:GSA V4 20686 DECKEL GSA 42 9,50 NBR
Rubix:3228775
Hersteller:49072656
Produktdetails : 42X9.5 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl außen
Einvulkanisierter Metallwinkelring Halbschulter-Außenmantel (Gummi-Metall)
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Gute statische Dichtwirkung durch glatten Außenmantel Robustes Design
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 9,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | 75 nbr 99004 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

