MS290SK114 Verschlussschraube, Außensechskant, G 1 1/4, SW 50, MS
Verschlusschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS290SK114
Rubix:3253192
Hersteller:136092
EAN:4047322502177

Dokumente
Produktdetails : MS290SK114 Verschlussschraube, Außensechskant, G 1 1/4, SW 50, MS
Verschlussschraube, Außensechskant, G 1 1/4, SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
