K0081.1900 Bügelspanner mit Gegenhalter, Stahl
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0081.1900
Rubix:325895
EAN:4059245035243



Dokumente
Produktdetails : K0081.1900 Bügelspanner mit Gegenhalter, Stahl
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss. Griff Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung: verzinkt und chromatiert. Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0081.1900Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Bügelspanner horizontal, schwere Ausführung mit Gegenhalter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2579 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage