TUZ0604BU-100 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau

Verschleißfeste Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TUZ0604BU-100
Rubix:2196370
Hersteller:TUZ0604BU-100
TUZ0604BU-100 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TUZ0604BU-100 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau


Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2011 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,27 exkl. MwSt.
/ Stück
156,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen